Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-SOL-CHARGER, Chargeur pour Traceurs courbes IV Fluke série PVA - FLUKE-SOL-CHARGER

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 5...5 V

  • 2ème sortie secondaire pour tension DC - 5...5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112128541

Réf. Sonepar

00131212854

Réf. Fournisseur

FLUKE-SOL-CHARGER

Marque

Fluke

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

3 A

finition du raccordement électrique:

fiche

1ère sortie secondaire pour tension DC:

5...5 V

2ème sortie secondaire pour tension DC:

5...5 V

courant de sortie max. 2:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

41 mm

hauteur:

74.3 mm

profondeur:

32.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Chargeur mural pour unités Fluke Solmetric PVA I-V et SolSensor, avec compatibilité mondiale et lames interchangeables

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke