Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-SOL-STICKER, Pack de 1000 pastilles adhésives pour thermocouples SOLMETRIC - FLUKE-SOL-STICKER

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • diamètre - 44 mm

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 44 mm

  • nombre de parties - 1000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112128534

Réf. Sonepar

00131212853

Réf. Fournisseur

FLUKE-SOL-STICKER

Marque

Fluke

forme:

rond

diamètre:

44 mm

longueur:

44 mm

largeur:

44 mm

nombre de parties:

1000

épaisseur:

0.05 mm

transparent:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Autocollants thermocouples haute température pour une fixation sûre et sans dommage sur les feuilles arrière des modules solaires

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke