Fluke - Fluke-T150/PRV240 Kit composé d'un testeur Fluke T150 & source de tension PRV240 - FLUKE-T150/PRV240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
affichage de la tension - LED/LCD
plage de mesure de la tension - 6...690 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969786652
Réf. Sonepar
00131978665
Réf. Fournisseur
FLUKE-T150/PRV240
Marque
Fluke
affichage de la tension:
LED/LCD
plage de mesure de la tension:
6...690 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
260 mm
longueur de lame:
16 mm
largeur de lame:
2 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Oui
plage de mesure de la résistance:
0...400 kOhm
mesure de la résistance:
1999 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


