Fluke - Fluke-TIX5XX-SBP4 Batterie additionnelle pour la série de caméra IR TiX5xx - FLUKE-TIX5XX-SBP4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - lithium-ion
type - autre
tension nominale - 7.2 V
capacité - 2639 Wh
connecteur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969780544
Réf. Sonepar
00131000329
Réf. Fournisseur
FLUKE-TIX5XX-SBP4
Marque
Fluke
modèle:
lithium-ion
type:
autre
tension nominale:
7.2 V
capacité:
2639 Wh
connecteur:
autre
application:
cyclique
bornes frontales:
Non
longueur:
116 mm
largeur:
45 mm
hauteur, borne comprise:
116 mm
poids:
146 kg
température ambiante:
-10...50 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


