En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - FP700 fusibles (2x 2A-1000) pour HD160C - FP700

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FP700 fusibles (2x 2A-1000) pour HD160C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969348270

Réf. Sonepar

00131934827

Réf. Fournisseur

FP700

Marque

Fluke

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

0...60 Hz

puissance de coupure:

30 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.38 W

Fusibles céramique 2A - 1500V pour multimètres durcis HD110C ou HD160C, pack de 2 pièces