Fluke - FUSED PROBE SET, Set de 3 pointes de touche R/V/B avec fusible intégré - FUSED PROBE SET

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FUSED PROBE SET, Set de 3 pointes de touche R/V/B avec fusible intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112140338

Réf. Sonepar

00131214033

Réf. Fournisseur

FUSED PROBE SET

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

11 A

pays de fabrication:

TAIWAN

Jeu de sondes a fusible

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke