Fluke - I17XX-FLEX5M-EXT, Extension de câble de 5m. pour iFlex - I17XX-FLEX5M-EXT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I17XX-FLEX5M-EXT, Extension de câble de 5m. pour iFlex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969857185

Réf. Sonepar

00131985718

Réf. Fournisseur

I17XX-FLEX5M-EXT

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Oui

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

compatible avec des outils laser:

Non

Câble d'extension, longeur 5m. Pour capteur flexible iFlex; compatible analyseurs de réseaux Fluke-17xx

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke