Fluke - I40S-EL3X/3PK, Pack de 3 sondes de courant i40s-EL pour Fluke 17xx - I40S-EL3X/3PK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0.1...40 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
sélection de la plage de mesure - manuel
ouverture de pinces - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969786744
Réf. Sonepar
00131000437
Réf. Fournisseur
I40S-EL3X/3PK
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CA:
0.1...40 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
sélection de la plage de mesure:
manuel
ouverture de pinces:
15 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


