Fluke - I40S-EL3X, Sonde de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, 40A - I40S-EL3X

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I40S-EL3X, Sonde de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...40 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • ouverture de pinces - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969786737

Réf. Sonepar

00131000436

Réf. Fournisseur

I40S-EL3X

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CA:

0.1...40 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

sélection de la plage de mesure:

manuel

ouverture de pinces:

15 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pince de courant i40s-EL compatibles avec les analyseurs Fluke 17xx. Calibres 4 et 40 A AC. A l'unité.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke