Fluke - I430-FLX-TFII-12, Sonde iFlex 6000 A, 30cm - I430-FLX-TFII-12

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - I430-FLX-TFII-12, Sonde iFlex 6000 A, 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...6000 A

  • type de courant - AC

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • ouverture de pinces - 90 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969784115

Réf. Sonepar

00131978411

Réf. Fournisseur

I430-FLX-TFII-12

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CA:

0.5...6000 A

type de courant:

AC

sélection de la plage de mesure:

manuel

ouverture de pinces:

90 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

pays de fabrication:

BULGARIE

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible iFlex 6000A circonférence 30 cm, à l'unité. Pour analyseurs de la série Fluke-43x.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke