Fluke - I430-FLX-TFII-48, Sonde iFlex 6000 A, 122cm - I430-FLX-TFII-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0.5...6000 A
type de courant - AC
sélection de la plage de mesure - manuel
ouverture de pinces - 380 mm
mesure de la tension/CA - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969784146
Réf. Sonepar
00131978414
Réf. Fournisseur
I430-FLX-TFII-48
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CA:
0.5...6000 A
type de courant:
AC
sélection de la plage de mesure:
manuel
ouverture de pinces:
380 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
pays de fabrication:
CHINE
mémoire de valeur mesurée:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


