Fluke - I5S-PR, sonde de courant 5 A pour Fluke 1750 - I5S-PR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0.01...5 A
type de courant - AC
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - manuel
ouverture de pinces - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969587044
Réf. Sonepar
00131958704
Réf. Fournisseur
I5S-PR
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CA:
0.01...5 A
type de courant:
AC
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel
ouverture de pinces:
15 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


