Fluke - IKSC7 kit de 7 tournevis isolés, 1 000 V (3 plats, 2 Phillips, 2 carrés), - IKSC7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
nombre de tournevis cruciformes PZ - 0
nombre de tournevis plats - 3
nombre de tournevis Torx - 0
nombre total d'outils - 7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969905220
Réf. Sonepar
00131990522
Réf. Fournisseur
IKSC7
Marque
Fluke
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de tournevis cruciformes PZ:
0
nombre de tournevis plats:
3
nombre de tournevis Torx:
0
nombre total d'outils:
7
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
capuchon rotatif:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
emballage:
sac
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


