En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - IR-730-EUR Thermometre infrarouge avec pointeur laser 30:1, -32 a 1250C - IR-730-EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - IR-730-EUR Thermometre infrarouge avec pointeur laser 30:1, -32 a 1250C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -32...1250 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969661362

Réf. Sonepar

00131000224

Réf. Fournisseur

IR-730-EUR

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-32...1250 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

Thermomètre infrarouge avec pointeur laser 30:1, -32 à 1250°C. Fonction Min-Max, rétroéclairage.