Fluke - ISLS3 Tournevis plat isolé 3/32 in x 3 in, 2,5 mm x 75 mm, 1 000 V, - ISLS3

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

  • longueur totale - 161 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969905152

Réf. Sonepar

00131990515

Réf. Fournisseur

ISLS3

Marque

Fluke

largeur de lame:

2.5 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

longueur totale:

161 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

75 mm

diamètre de lame:

2.6 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Oui

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

poids:

28 g

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis plat isolé 3/32 in x 3 in, 2,5 mm x 75 mm, 1 000 V

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke