Fluke - ISQS1 Tournevis carré isolé #1 4 in, 100 mm, 1 000 V, - ISQS1

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 0

  • nombre de tournevis plats - 0

  • nombre de tournevis Torx - 0

  • nombre total d'outils - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969905206

Réf. Sonepar

00131990520

Réf. Fournisseur

ISQS1

Marque

Fluke

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre total d'outils:

1

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

capuchon rotatif:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Tournevis carré isolé #1 4 in, 100 mm, 1 000 V

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke