Fluke Networks - Bobine amorce monomode 9 µm SC/FCAPC - SMC-9-SCFCAPC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - FC
longueur - 160 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082095132
Réf. Sonepar
00403000155
Réf. Fournisseur
SMC-9-SCFCAPC
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
FC
longueur:
160 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
connexion version APC 2:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


