Fluke Networks - Bobine amorce monomode 9 µm SC/SC - SMC-9-SCSC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Bobine amorce monomode 9 µm SC/SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 160 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082094333

Réf. Sonepar

00403000149

Réf. Fournisseur

SMC-9-SCSC

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

160 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bobine amorce monomode 9 µm SC/SC