Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 µm, SCAPC/FCAPC (160m) - SMC-9-SCAPC/FCAPC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 µm, SCAPC/FCAPC (160m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - FC

  • longueur - 160 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082143208

Réf. Sonepar

00403000559

Réf. Fournisseur

SMC-9-SCAPC/FCAPC

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

FC

longueur:

160 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

Bobine amorce monomode, 9 µm, SCAPC/FCAPC (160m)