Fluke Networks - Bobine amorce multimode 62,5 µm SC/FC - MMC-62-SCFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - FC
longueur - 105 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082094326
Réf. Sonepar
00403000148
Réf. Fournisseur
MMC-62-SCFC
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
FC
longueur:
105 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


