Fluke Networks - Bobine amorce multimode 62,5 µm SC/SC - MMC-62-SCSC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Bobine amorce multimode 62,5 µm SC/SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 105 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082094296

Réf. Sonepar

00403000145

Réf. Fournisseur

MMC-62-SCSC

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

105 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bobine amorce multimode 62,5 µm SC/SC