Fluke Networks - CertiFiber Pro Quad OLTS: modules Versiv2 + modules Quad, version sans Wi-Fi - CFP2-100-Q-NW INT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - multifonction
modèle - ensemble de certification fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082144847
Réf. Sonepar
00403214484
Réf. Fournisseur
CFP2-100-Q-NW INT
Marque
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
ensemble de certification fibre optique
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


