Non retournable

Fluke Networks - Clé à douille avec pince à dénuder, calibre 24 - 44507004

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Clé à douille avec pince à dénuder, calibre 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082039549

Réf. Sonepar

00403203954

Réf. Fournisseur

44507004

Marque

Fluke Networks

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Oui

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Oui

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Clé à douille avec pince à dénuder, calibre 24