Fluke Networks - Cordon de référence MDC- MDC et SC 9/125 um UPC x1 (Att, besoin x2 pour MDC/MDC) - MDC-MDC-SM UPC TRC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112145104
Réf. Sonepar
00403214510
Réf. Fournisseur
MDC-MDC-SM UPC TRC
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM


