Fluke Networks - Cordon de test 1 m, MPO/MPO, sans broche/broché, polarité de type B - TRC-MPO-UP-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - MPO-M
nombre de fibres - 12
longueur - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082097006
Réf. Sonepar
00403209700
Réf. Fournisseur
TRC-MPO-UP-B
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
MPO-M
nombre de fibres:
12
longueur:
1 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
bleu
type de câble connecteur raccordement 2:
câble universel
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
ignifugé:
non
avec œillet:
Non


