Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Fluke Networks - Cordon de test de référence (TRC) multimodes (EF), 2 m, 50 µm, SC/FC - MRC-50-EFC-SCFC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Cordon de test de référence (TRC) multimodes (EF), 2 m, 50 µm, SC/FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - FC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082103851

Réf. Sonepar

00403000067

Réf. Fournisseur

MRC-50-EFC-SCFC

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

FC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Cordon de test de référence (TRC) multimodes conforme au flux encerclé (EF), 2 m, 50 µm, SC/FC