Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) monomodes, 2 m, SCAPC/E2KAPC - SRC-9-SCAPC/E2KAPC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - E2000
longueur - 2 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143321
Réf. Sonepar
00403000564
Réf. Fournisseur
SRC-9-SCAPC/E2KAPC
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
E2000
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
connexion version APC 2:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


