Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) multimodes, 2 m, 50 µm, SC/SC - MRC-50-SCSC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) multimodes, 2 m, 50 µm, SC/SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082104025

Réf. Sonepar

00403000073

Réf. Fournisseur

MRC-50-SCSC

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Cordons de test de référence (TRC) multimodes, 2 m, 50 µm, SC/SC