Fluke Networks - Cordons de test de référence (TRC) multimodes (EF), 2 m, 50 µm, SC/SC - MRC-50-EFC-SCSC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 2 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082103837
Réf. Sonepar
00403000069
Réf. Fournisseur
MRC-50-EFC-SCSC
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


