Fluke Networks - DSX-CHA804, cordon Permanent Link pour DSX2-8000 - DSX-PLA804

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - DSX-CHA804, cordon Permanent Link pour DSX2-8000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - ensemble de certification Cat-8 (projet)

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112128497

Réf. Sonepar

00403212849

Réf. Fournisseur

DSX-PLA804

Marque

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

ensemble de certification Cat-8 (projet)

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Adaptateur de liaison permanente DSX-8000 Cat 8/Classe I unique