Fluke Networks - Fiche banane 4 mm cordon+ test de pinces crocodile xl pour TS53, TS53, TS23 - LEAD-BANA-CLP

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Fiche banane 4 mm  cordon+ test de pinces crocodile xl pour TS53, TS53, TS23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082081883

Réf. Sonepar

00403000329

Réf. Fournisseur

LEAD-BANA-CLP

Marque

Fluke Networks

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Fiche banane 4 mm de cordon de test + sonde de test de pinces crocodile extra-larges pour TS53, TS53, TS23