Fluke Networks - KIT avancé industriel LIQ DUO Testeur réseau câble et Wi-Fi LinkIQ + accessoires - LIQ-DUO-IE-KIT-H6-EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - multifonction
modèle - testeur de fonctions LAN
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112131503
Réf. Sonepar
00403213150
Réf. Fournisseur
LIQ-DUO-IE-KIT-H6-EU
Marque
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
testeur de fonctions LAN
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
LinkIQ™ évalue le fonctionnement des câbles Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT et autres câbles Ethernet industriels. Identifie les paires mal câblées et les dépairages sur les câbles à terminaison RJ45, M12X, M12D et M8D. LinkIQ™ fournit également la commande ping IPv4 et V6, les diagnostics du commutateur le plus proche (adresse IP, nom, numéro de port/VLAN et débits de données annoncés), les tests Power over Ethernet certifiés Ethernet Alliance. Analyse Wi-Fi jusqu´au Wi-Fi 6E, avec réseaux, canaux et points d´accès. Fonctionnalités additionnelles : signalisation des câbles, témoin de port clignotant, localisateurs de bureau à distance en option et possibilité de gérer les résultats via LinkWare™ PC.


