Fluke Networks - Kit complet vérification + inspection ferules LC MPO SC + nettoyage sans wifi - FI2-7300 DCKITNW-INT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Kit complet vérification + inspection ferules LC MPO SC + nettoyage sans wifi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - testeur d'interface

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112144909

Réf. Sonepar

00403214490

Réf. Fournisseur

FI2-7300 DCKITNW-INT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

testeur d'interface

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

Kit d´inspection et de détection fibre optique pour centre de données sans Wi-Fi