Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fluke Networks - Kit de cordons multimodes (EF) pour tester des fibres optiques 62,5 µm FC - MRC-625EFC-SCFCKIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Kit de cordons   multimodes (EF) pour tester des fibres optiques 62,5 µm FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - FC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082104162

Réf. Sonepar

00403000212

Réf. Fournisseur

MRC-625EFC-SCFCKIT

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

FC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Kit de cordons de test de référence (TRC) multimodes conformes au flux encerclé (EF) pour tester des fibres optiques 62,5 µm FC