Fluke Networks - Kit de cordons multimodes (EF) pour tester des fibres optiques 62,5 µm ST - MRC-625EFC-SCSTKIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - FC
longueur - 2 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082104155
Réf. Sonepar
00403000211
Réf. Fournisseur
MRC-625EFC-SCSTKIT
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
FC
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


