Fluke Networks - Kit de cordons (TRC) multimodes (EF) pour tester des fibres optiques 50 µm ST - MRC-50EFC-SCSTKIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Kit de cordons  (TRC) multimodes  (EF) pour tester des fibres optiques 50 µm ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082104131

Réf. Sonepar

00403000209

Réf. Fournisseur

MRC-50EFC-SCSTKIT

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Kit de cordons de test de référence (TRC) multimodes conformes au flux encerclé (EF) pour tester des fibres optiques 50 µm ST