🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Fluke Networks - Kit validation des liens MPO monomode + camera d'inspection + nettoyage - MFTK-DC SM TEST KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Kit validation des liens MPO monomode + camera d'inspection + nettoyage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112144916

Réf. Sonepar

00403214491

Réf. Fournisseur

MFTK-DC SM TEST KIT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit de dépannage MPO mode unique 1310/1550 pour centre de données

Les Atouts de l'article:

Réduisez de 80 % le temps de test des liaisons multifibres monomode. D´une simple pression sur un bouton, notre MultiFiber Pro teste les 12 fibres d´une liaison en quelques secondes, sans avoir à se soucier de séparer les câbles. Affichez les mesures de