Fluke Networks - Lame 66 - 10056000

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Lame 66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Oui

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082037453

Réf. Sonepar

00403203745

Réf. Fournisseur

10056000

Marque

Fluke Networks

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Oui

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Lame 66