Fluke Networks - LIQ DUO Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ - LIQ-DUO-H6-EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - LIQ DUO Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de fonctions LAN

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112131473

Réf. Sonepar

00403213147

Réf. Fournisseur

LIQ-DUO-H6-EU

Marque

Fluke Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de fonctions LAN

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Testeur de câbles, réseau et Wi-Fi LinkIQ™

Les Atouts de l'article:

Le testeur de câbles et de réseau LinkIQ™ permet de vérifier le fonctionnement des câbles jusqu´à 10G et de corriger les problèmes de connectivité réseau. LinkIQ valide les performances des câbles à l´aide de mesures basées sur la fréquence pour calculer la bande passante maximale (de 10BASE-T à 10GBASE-T). LinkIQ fournit également la commande ping IPv4 et V6, les diagnostics du commutateur le plus proche (adresse IP, nom, numéro de port/VLAN et débits de données annoncés), les tests Power over Ethernet certifiés Ethernet Alliance (négociation matérielle/logicielle et tests de puissance et de tension de charge). Analyse Wi-Fi jusqu´au Wi-Fi 6E, avec réseaux, canaux et points d´accès. Fonctionnalités additionnelles : signalisation des câbles, témoin de port clignotant, localisateurs de bureau à distance en option et possibilité de gérer les résultats via LinkWare™ PC.