Fluke Networks - Module monomode OFP HDR (1310nm, 1550 nm et 1490 nm) - OFP-200-S1490-MOD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - multifonction
modèle - mini OTDR 1 310/1 550 nm
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143147
Réf. Sonepar
00403000538
Réf. Fournisseur
OFP-200-S1490-MOD
Marque
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
mini OTDR 1 310/1 550 nm
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


