Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Fluke Networks - OFP2-200-SI1625INT + 1 an de services Gold - OFP2-200-SI16/GINT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - OFP2-200-SI1625INT + 1 an de services Gold

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - multifonction

  • modèle - mini OTDR 1 310/1 550 nm

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082142911

Réf. Sonepar

00403000550

Réf. Fournisseur

OFP2-200-SI16/GINT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

mini OTDR 1 310/1 550 nm

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Reflectomètre OFP HDR dédié FTTx sortie APC monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1625 nm + camera FI-1000 + Oneclick et bobines amorces + 1 an de GOLD