Fluke Networks - Sacoche souple, kit télécom pour électricien - 11289400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 75 mm
qualité du matériau - autre
enroulable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082038160
Réf. Sonepar
00403203816
Réf. Fournisseur
11289400
Marque
Fluke Networks
modèle:
sac
matériau:
textile
hauteur:
75 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
260 mm
profondeur:
175 mm
pays de fabrication:
TAIWAN


