Fluke Networks - Sonde vidéo USB FI-1000 pour produits Versiv - FI-1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - fibre optique
modèle - ensemble de certification fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082113010
Réf. Sonepar
00403000262
Réf. Fournisseur
FI-1000
Marque
Fluke Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
ensemble de certification fibre optique
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


