Fluke Networks - Testeur de câbles et réseaux Link-IQ - LIQ-100-IE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152187
Réf. Sonepar
00403215218
Réf. Fournisseur
LIQ-100-IE
Marque
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


