Fluke Networks - TRC 2M MONOMODE (LC-LCAPC), Métal - SRC-9-LCLCAPC-M

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152613

Réf. Sonepar

00403215261

Réf. Fournisseur

SRC-9-LCLCAPC-M

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

TRC 2M MONOMODE (LC-LCAPC), Métal