Fluke Networks - TRC EF MULTIMODE 62,5 UM 2M (SC/LC), Métal - MRC-625-EFC-SCLC-M

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152514

Réf. Sonepar

00403215251

Réf. Fournisseur

MRC-625-EFC-SCLC-M

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

TRC EF MULTIMODE 62,5 UM 2M (SC/LC), Métal