Fluke Networks - Vérificateur de câbles MicroScanner2 - MS2-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082054368
Réf. Sonepar
00403205436
Réf. Fournisseur
MS2-100
Marque
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage:
LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE


