Fluke Networks - VERSIV2 MRUNW KIT INTL, kit unités principale et distance Versiv V2 sans WIFI - VERSIV2 MRUNW KIT IN

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - VERSIV2 MRUNW KIT INTL, kit unités principale et distance Versiv V2 sans WIFI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - multifonction

  • modèle - récepteur de contrôle

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112128442

Réf. Sonepar

00403212844

Réf. Fournisseur

VERSIV2 MRUNW KIT IN

Marque

Fluke Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

récepteur de contrôle

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit de remplacement : unité principale san WIFI et unité distante Versiv 2 pour DSX-5000, DSX-8000 et Certifiber Pro (CFP-100-xx)