Fluke - NORMA 32A SHUNT, shunt Planar 32 A pour wattmètres Norma 4 et 5k - NORMA 32A SHUNT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant primaire - 32 A
tension secondaire - 320 mV
pays de fabrication - ROUMANIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969414227
Réf. Sonepar
00131000584
Réf. Fournisseur
NORMA 32A SHUNT
Marque
Fluke
courant primaire:
32 A
tension secondaire:
320 mV
pays de fabrication:
ROUMANIE
Shunt Planar 32 A. Capteur de courant de précision aselfique de type shunt. A l'unité. Compatible avec les wattmètres de précision Norma 4K et 5K.
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


