Fluke - PA-1, Adaptateur pour prise 3 pôles pour mesure de la mise à la terre - PA-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969676991
Réf. Sonepar
00131967699
Réf. Fournisseur
PA-1
Marque
Fluke
type d'adaptateur:
électrique
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
entrée de type connecteur:
autre
sortie de type connecteur:
autre
peut être utilisé avec un multimètre:
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Oui
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
tension d'entrée max.:
253 V
pays de fabrication:
TAIWAN
courant d'entrée max.:
2 A
courant de sortie max.:
2 A
indice de protection (IP):
IP20
avec coffret/étui:
Non
degré de pollution:
2
température de fonctionnement:
0...40 °C
longueur:
21 mm
largeur:
26 mm
hauteur:
62 mm
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


